曜日別特売
SRLY-303 アングル型スポンジ 光 16409758

SRLY-303 アングル型スポンジ 光 16409758
SRLY-303 アングル型スポンジ 光 16409758
SRLY-303 アングル型スポンジ 光 16409758

アングル型スポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)30
厚さ(mm)8
内容量1本注文コード16409758品番SRLY-303
参考基準価格(税別)¥624販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)8トラスコ品番473-9922幅(mm)30取付貼付タイプ(両面テープ付属)質量(g)38長さ(m)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409688
2022-10-28
用途: ロフトベッドのサイドレールに装着
教育・研究機関

自宅のロフトベッドに付けて使っております。ベッドに限らず、頭をぶつけてしまう固い梁・柱一般に付けると良いと思います。注意点として、L字の各辺の長さが、装着箇所の幅より小さいことを確認して購入する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする