曜日別特売
47654 ステッカー標識 日本緑十字社 16410442

 

47654 ステッカー標識 日本緑十字社 16410442
47654 ステッカー標識 日本緑十字社 16410442

ステッカー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容開放厳禁(ヨコ書)
内容量1セット(3枚)注文コード16410442品番47654
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
表示内容開放厳禁(ヨコ書)取付方式粘着シール材質ユポステッカートラスコ品番480-1938質量(g)10縦(mm)90横(mm)360日本緑十字社品番047654
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする