曜日別特売
54038 危険物標識 日本緑十字社 16410625

危険物標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード16410625品番54038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

危険物の規制に関する規則第18条および火災予防条例により指定されている施設などに表示する標識です。

文字内容少量危険物貯蔵取扱場取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)材質塩化ビニール(ラミ加工)トラスコ品番371-9286質量(g)260縦(mm)300横(mm)600ねじ穴穴ナシ(加工フリー)日本緑十字社品番054038

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
164106255403802518984KHY-38R54038 危険物標識(危険物取扱所) ラミ横 日本緑十字社 02518984危険物標識(危険物取扱所) ラミ横日本緑十字社1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16410607
2020-10-31
用途: 農作業・農業機械のメンテナンス・農薬散布
農・林・水産業

「使用したものは、元の場所へ!」という標識が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする