曜日別特売
GOB-15.5X2500-R PPバンド(機械用) FKK(富士工業) 16411115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPバンド(機械用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中車上渡し
内容量1セット(2巻)注文コード16411115品番GOB-15.5X2500-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量かつ高品質の安定したバンドです。

用途荷物の結束トラスコ品番486-7653材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58質量(kg)9長さ(m)2500引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする