曜日別特売
SCC2000 12INX16IN 防湿シールドバッグ DESCO 16411264

防湿シールドバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番410-6954
内容量1箱(100枚)注文コード16411264品番SCC2000 12INX16IN
参考基準価格(税別)¥16,240販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。

用途防湿性を要求される電子部品の包装縦(mm)406横(mm)305厚さ(μm)85トラスコ品番410-6954材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム質量(kg)2.9種類防湿シールドバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16411264
2023-08-24
用途: 電子部品の輸送及び保管
製造業

問題ありませんが、もう少し厚い方がシールしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする