曜日別特売
523-S ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412016

 

523-S ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412016
523-S ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412016
523-S ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412016
523-S ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412016

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1双
サイズS
グレー
内容量1双注文コード16412016品番523-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。

用途工場内作業、機械部品製造組み立て。サイズS全長(cm)23中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)18.2材質ポリエステル・綿グレー材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数10機能耐久性入数(双)1トラスコ品番474-6601厚さ(mm)2質量(g)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16411998
2021-01-07
用途: メンテナンス作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

10ゲージと書いてある通り、やや薄手の軍手+ニトリルコーティングという商品なので主に重作業で使用しています。このシリーズの製品は他社製品に比べてコーティングのひび割れが起こり辛いようです。

対象商品 : 16412007
2017-08-16
用途: スーパーの品出し
製造業

画像からは分からないですが、分厚くて使い物にならなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする