トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革背縫い革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3双)
1セット(3双)
1セット(12双)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3双)
注文コード
16412208
品番
108-3P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
用途
自動車関連業。鉄鋼、造船、溶接。土木、建設。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
加工
背縫い
機能
耐摩耗性
アテ有無
親指付け根、牛床革当付
入数(双)
3
仕様
背縫い、親指付根:牛床革当付
トラスコ品番
474-6431
厚さ(mm)
約1.2
質量(g)
450