トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革背縫い革手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5双)
1セット(3双)
1セット(12双)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5双)
注文コード
16412217
品番
108-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
用途
自動車関連業。鉄鋼、造船、溶接。土木、建設。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
加工
背縫い
機能
耐摩耗性
アテ有無
親指付け根、牛床革当付
入数(双)
5
仕様
背縫い、親指付根:牛床革当付
トラスコ品番
474-6449
厚さ(mm)
約1.2
質量(g)
750