TOWA(東和コーポレーション)
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10双)
1双
1袋(10双)
サイズ
L
L
S
耐切創性
2
2
2/B
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
16412822
品番
K-10G-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途
自動車関連。金属加工。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
18
材質
ケブラー(R) 繊維
色
イエロー
耐切創性
2
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性
入数(双)
10
トラスコ品番
474-6813
厚さ(mm)
約1.1
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
ゲージ数
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16412822
K-10G-L
75314224
K-10G
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)
1袋(10双)
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました