曜日別特売
K-10GS-1P-S ケブラーK-10G うす手スベリ止付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412856

※着用例

K-10GS-1P-S ケブラーK-10G うす手スベリ止付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412856
K-10GS-1P-S ケブラーK-10G うす手スベリ止付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412856
K-10GS-1P-S ケブラーK-10G うす手スベリ止付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412856
K-10GS-1P-S ケブラーK-10G うす手スベリ止付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412856

ケブラーK-10G うす手スベリ止付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双
サイズS
全長(cm)20.5
内容量1双注文コード16412856品番K-10GS-1P-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。

用途自動車関連。金属加工。サイズS全長(cm)20.5中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)17材質手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドットイエローゲージ数10耐切創性2機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性入数(双)1トラスコ品番478-5746厚さ(mm)約1.95質量(g)50材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16412856
2019-11-07
用途: 荷物の積み降ろし作業
運輸・通信業

価格 耐用共に問題無いようです
強いて言えば 指先からどうしても
破けてくるので 指先を もう少し
強化しては?と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする