曜日別特売
K-300-1P-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-300-1P-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412917
K-300-1P-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412917
K-300-1P-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412917
K-300-1P-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412917
K-300-1P-M 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16412917

耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード16412917品番K-300-1P-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。

用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.6材質手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドットイエローゲージ数7耐切創性3機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性入数(双)1トラスコ品番478-5771厚さ(mm)約2.8質量(g)64.7材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする