トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
16413075
品番
KG-250-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケブラー(R)繊維を厚みのある内パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー(R) 繊維
色
イエロー
耐切創性
4
機能
耐切創、耐摩耗
入数(双)
1
トラスコ品番
480-0869
厚さ(mm)
約2.6
質量(g)
91.1
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維