6784 天然ゴムうす手(裏毛付) ダンロップ ホームプロダクツ 16413285

6784 天然ゴムうす手(裏毛付) ダンロップ ホームプロダクツ 16413285
6784 天然ゴムうす手(裏毛付) ダンロップ ホームプロダクツ 16413285

天然ゴムうす手(裏毛付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード16413285品番6784
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。

用途
食品加工。清掃・軽作業。食品加工。清掃・軽作業。
サイズLトラスコ品番473-5471種別薄手材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)厚さ(mm)約0.2ブルー質量(g)52規格食品衛生法適合品入数(双)1機能耐久性全長(cm)30中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)22.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16413276
2022-09-20
用途: 事務所内清掃
いその株式会社製造業

ここ数年、購入した中で、一番使いやすく、次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする