曜日別特売
OTW01FG12A-3R アウトサイドワイヤー SMITH OP 16413443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アウトサイドワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16413443品番OTW01FG12A-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状ゴーグル型トラスコ品番489-9067セット内容交換用グレーレンズ、イエローレンズ、収納ポーチ材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする