山本光学
一眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16413906
品番
CV-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。
用途
塗装検査異物検査外観検査
形状
一眼型
トラスコ品番
470-3740
材質
レンズ:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマー、テンプル:ナイロン&エラストマー
質量(g)
27
レンズ色
ブルー
可視光線透過率(%)
70
レンズ厚さ(mm)
約2