ST-SP スチール製折りたたみコンテナ ゼオン化成 16414344

 

ST-SP スチール製折りたたみコンテナ ゼオン化成 16414344
ST-SP スチール製折りたたみコンテナ ゼオン化成 16414344

スチール製折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
奥行(mm)1100
動荷重(kg)950
内容量1台注文コード16414344品番ST-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

折りたたみが簡単な組立式パレットです。
取り扱いやすく、回収・保管が容易です。
オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。
耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。

用途
車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など)
輸送時の海上コンテナとして。
工程間や工場間の通い箱として。
ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
材質スチール/粉体塗装(非六価クロム仕様)動荷重(kg)950静荷重(kg)5000仕様組立式、段積可能トラスコ品番460-1009幅(mm)471.5質量(kg)56高さ(mm)85奥行(mm)1100間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1100×1027内容量(L)970中央桁幅(mm)20有効内寸法・間口(mm)1053有効内寸法・奥行(mm)1046有効内寸法・高さ(mm)881
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする