SBT-0909 アルミパレット 日軽金アクト 16414414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミパレット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
間口(mm)900
高さ(mm)120
質量(kg)9.9
動荷重(kg)500
内容量1枚注文コード16414414品番SBT-0909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。

用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
材質アルミ合金動荷重(kg)500静荷重(kg)1000トラスコ品番464-0632幅(mm)385.5質量(kg)9.9高さ(mm)120タイプ単面二方差し間口(mm)900中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)385.5×100外寸法・奥行(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする