曜日別特売
HJ-11N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414938

 

HJ-11N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414938
HJ-11N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414938
HJ-11N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414938
HJ-11N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414938

イレクター メタルジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
タイプ4方向平行ジョイント
質量(g)122
内容量1個注文コード16414938品番HJ-11N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。

タイプ4方向平行ジョイント質量(g)122材質適合パイプ呼び径Φ28トラスコ品番419-1668表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16415008
2022-07-06
用途: ボート艤装
農・林・水産業

強度、見栄え共、大変満足しております。取り付けに苦労した

対象商品 : 16414965
2020-05-10
用途: タイヤラックの自作
製造業

金属で接着ではないため、しっかりと固定でき尚且つやり直しもきくので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16414956
2020-04-06
用途: アルミ丸パイプ Tジョイント 目的
サービス業

使用可能の内径寸法が記載されていないので購入できない

6が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする