曜日別特売
FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112

※着用例

FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112
FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112
FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112
FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112
FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112
FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112
FT191C-02-L 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー 16416112

着用快適ツナギ服

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード16416112品番FT191C-02-L
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。

用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。ブルーサイズLトラスコ品番483-8157質量(g)340規格WHO-GMP Cグレード相当品胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100%股下(cm)78ウエスト(cm)80~106機能快適清涼素材採用、ウエストゴム絞り、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、左腕ペン差し総丈(cm)167裄丈(cm)84
注意
※糸の関係で見方によっては色合いがストライプに見えることがあります。
※クリーンパックではありません。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16416137
2020-07-16
用途: クリーンブース内での作業
卸売・小売業

通常のクリーンウェアに比べると熱の籠もりがなく作業がとても楽になります。クリーンブース内での作業には必需品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする