AS500F ハレパネスタンド プラチナ万年筆 16416733

ハレパネスタンド

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ名刺サイズ
内容量1セット(10枚)注文コード16416733品番AS500F
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。

用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示にサイズ名刺サイズトラスコ品番400-7735材質紙製厚さ(mm)7寸法(mm)85×85質量(g)46組立寸法(mm)土台幅20×奥行35×高さ85×全幅44グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 商品ディスプレイ
製造業

展示会等に使用できる。
遠方へ持ち出した際に現地で処分できるので便利でした。

2025-05-07
用途: イベントでB4、A3サイズプリントカードの展示
サービス業

これまでA4サイズまでの物を使っていたが、大きいサイズの物は重さに負けてひっくり返りやすいので、この大判サイズを買い足した。プリントカードをOPP袋に入れてからハレパネスタンドを貼り付けて使用。そうすれば中身を入れ替えて、何度でも使える。また平面にして持ち運べるので、嵩張らなくて助かる。

2025-11-18
用途: 商品紹介
卸売・小売業

軽くて思いのほか使いやすいです。いつもいつも、リピート注文しています。便利に使用しています

2025-10-07
用途: サンプル商品の立てかけ
カール事務器株式会社卸売・小売業

使いやすいです。手軽で何回も使えて便利でとても重宝しています

2025-07-24
用途: 店舗のPOPに使用
卸売・小売業

小さなサイズを大量に欲しかったが、短納期で届きとても役立ちました。

対象商品 : 16416715
2021-07-26
用途: 店頭でのパネル立て
運輸・通信業

接着面の両面テープが手作業で貼っているのか、長さや貼ってある角度が違うので、もう少し長さとか角度を調整して丁寧に製造して欲しいと思いました。これなら両面テープ無しを買って、自分で別で両面テープを貼って使った方が良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 16416742
2020-01-10
用途: 会社イベント用

会社イベントでビンゴの景品写真で使用した。カラー印刷した用紙をラミネートしハレパネスタンドを貼り付けた。見栄えがよく出来上がった。

対象商品 : 16416706
2017-02-08
用途: 貼りPOPパネルの足として。
卸売・小売業

大きいのでたくさん買うとかなりの重さになります。
配送してもらえてよかったです。モノもしっかりしているのでまた購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする