S360 TNG オープン書庫 東洋事務器工業 16417747

オープン書庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
質量(kg)35.4
内容量1台注文コード16417747品番S360 TNG
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
種類オープン付属品棚板4枚トラスコ品番462-8098質量(kg)35.4高さ(mm)1790奥行(mm)380仕様追加棚板Jニューグレー間口(mm)880耐荷重(kg)150棚段数5設置方式下置き専用設置形態下置き均等積載量(kg/段)30外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,600/税込7,260
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする