65200 やわらかクロス 日本製紙クレシア 16418517

やわらかクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50枚×18個)注文コード16418517品番65200
参考基準価格(税別)¥16,020販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

布に近い柔らかさなので、ドライ状態で体を拭いても肌に優しく柔らかい素材です。消毒用エタノールや次亜塩素酸にも強い素材です。オートクレープ(滅菌処理)後の強度劣化が少ないです。

用途病院や医療介護施設での各種拭き取り作業に。ホワイト仕様4つ折りタイプトラスコ品番474-1552材質レーヨン、ポリエステル質量(kg)5.04シートサイズ(mm)320×335RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする