曜日別特売
AERO21-01 PC 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク 16418718

 

AERO21-01 PC 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク 16418718
AERO21-01 PC 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク 16418718

業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸水量(L)10
電源コード(m)5
内容量1台注文コード16418718品番AERO21-01 PC
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。

電源(V)単相100集塵容量(L)20電源コード(m)5トラスコ品番485-3202幅(mm)375質量(kg)7.5高さ(mm)515奥行(mm)385騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)10最大真空圧(kPa)23TKG品番9-1349-0201TKG品番(2017)6-1207-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16418727
2016-04-28
用途: 工事現場の床(コンクリート)砂ホコリ掃除
建設業・工事業

今回、初めて購入させていただきました。
工事現場(改装工事)での使用を目的として購入しましたが、工事現場での使用のため、丁寧に扱ってはおりますが、乱暴に扱う人も居て、一部破損してしまいました。狭い場所での使用時に、ホースから先の部分を外して使用しています。そのため取り外しのできる部分のリング状の部品が破損してしまいました。使い方にもよるのでしょうが、残念でした。
ホースから先の部品の購入は、可能でしょうか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする