曜日別特売
BA13B エース バケツ セキスイ 16419068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA13B エース バケツ セキスイ 16419068
BA13B エース バケツ セキスイ 16419068

エース バケツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)13
内容量1個注文コード16419068品番BA13B
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。
1L単位目盛り付です。太くてしなりにくく持ちやすい中空構造取手です。

容量(L)13材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番438-0738形状丸形幅(mm)335高さ(mm)285質量(g)519奥行(mm)300特性目盛付きTKG品番9-1421-0407TKG品番(2017)6-1275-0507商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419068
2022-11-24
用途: 米を洗ったり、水を計量したりなど
株式会社 金桝屋菓子店製造業

色々なメーカーがだしているが、非常に丈夫で長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする