※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
ペール 積重ねフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16419113
品番
P18FB
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)
適合
積水ペール#18
トラスコ品番
438-0835
形状
丸形
幅(mm)
340
高さ(mm)
25
質量(g)
190
奥行(mm)
330
TKG品番
9-1421-0502
TKG品番(2017)
6-1275-0602
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応