曜日別特売
E/SC START BLK イージースクラブフラットモップ スターターキット 3M(スリーエム) 16419208

イージースクラブフラットモップ スターターキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16419208品番E/SC START BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

これまでのモップ拭き作業がより楽に簡単にできます。作業はもちろん、準備も手間いらずです。ハンドルバー(柄)内に水・洗剤を約450CC入れることができます。バー上部のボタンを押すことで、バー下部先端から水・洗剤が出ます。使用状況に応じて水・洗剤が吐出できることで作業に無駄がありません。

用途
床の清掃。
種類フローリングモップトラスコ品番436-0435材質ハンドル:スチール、ポリアクリレート、モップ:ポリエステル、ポリエチレン(PE)長さ(mm)1420幅(mm)406質量(g)940繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする