光
カーストップ
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1パック
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
16419384
品番
KCSYB-22
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
470-5033
材質
PP EPDM スチールユニクロメッキ
質量(kg)
0.4
色
黄色
高さ(mm)
105
奥行(mm)
175
間口(mm)
123
アズワン品番
64-8942-63
耐荷重(t)
約3(2個使用時)