RE-20-B 緊急ツール 長谷川刃物 16419892 RE-20-B 緊急ツール 長谷川刃物 16419892

緊急ツール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16419892 品番RE-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割り、車内から素早く脱出するためのツールです。

仕様取り付け用固定ホルダ付 トラスコ品番473-6290 材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)205 ブラック 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419892
2018-01-24
用途:
車への常備
不動産業

いざと云うときに、使えないのは、命に関わるので信頼性のありそうな物を選びました。
ただ、添付の両面テープでは固定できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする