曜日別特売
RSM-I2-3 放射線遮蔽インソール バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16419953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSM-I2-3 放射線遮蔽インソール バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16419953
RSM-I2-3 放射線遮蔽インソール バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16419953

放射線遮蔽インソール バイオラバーRSM E400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード16419953品番RSM-I2-3
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。
X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。
使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。
表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。

用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減にブラック仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽トラスコ品番474-3814材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン質量(kg)0.3サイズMサイズ(cm)26着丈(cm)26
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする