バイオラバー
放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
フリー
LL
3L
4L
フリー
L
質量(kg)
0.5
2.9
3.1
3.3
0.5
4.5
5
5.5
2.7
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16420014
品番
RSM-W11U-0
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色
ブラック
仕様
【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
トラスコ品番
474-3750
材質
重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
質量(kg)
0.5
サイズ
フリー
着丈(cm)
72
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。