曜日別特売
RSM-W11V-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSM-W11V-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420057
RSM-W11V-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420057
RSM-W11V-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420057
RSM-W11V-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420057

放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ4L
質量(kg)5.5
内容量1着注文コード16420057品番RSM-W11V-7
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減にブラック仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽トラスコ品番474-3709材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン質量(kg)5.5サイズ4Lウエスト(cm)118~128着丈(cm)前:65、後:77
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする