曜日別特売
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420075
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420075
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420075
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420075
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420075
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420075

放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM (上着はフリーサイズ)
内容量1着注文コード16420075品番RSM-CWT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。

用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減にブラックトラスコ品番474-3776材質/仕上重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン、ポリエステル質量(kg)3.4サイズM (上着はフリーサイズ)ウエスト(cm)70-80着丈(cm)上:50/下(長さ)72
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする