金星
別撰合鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
180
165
180
刃渡り(mm)
160
150
160
全長(mm)
390
380
390
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16420163
品番
#110233
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途
かたい草刈り用
刃長(mm)
180
刃渡り(mm)
160
刃幅(mm)
38
全長(mm)
390
トラスコ品番
474-7518
材質
刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。