鈴木油脂工業(SYK)
リキッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
493-5527
493-5527
493-5535
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
16420443
品番
S-501
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液~20倍希釈出来ます。
用途
配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。
タイプ
液体
仕様
容器形状ポンプ付
トラスコ品番
493-5527
材質
キレート剤、精製水
質量(kg)
4.25
容量(L)
4
繰り返し・詰め替え
対応