Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ダイスハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16420547
品番
160K-1/2
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途
タップ立て用。
トラスコ品番
487-4803
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
200
質量(g)
136
タイプ
ダイス用
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応