SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469

 

SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469
SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469
SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469
SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469
SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469
SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469
SA-167H WS/W4 SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 16421469

SAデスク 平机(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
【天板】ホワイト【本体】ホワイト
質量(kg)35.95
内容量1台注文コード16421469品番SA-167H WS/W4
参考基準価格(税別)¥101,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)。
高さ720mmで足元空間(下肢有効高さ)は645mmの余裕を確保。
天板奥行きはゆったり使える700mmタイプと省スペース性に優れた600mmタイプの2サイズをラインナップ。用途や設置空間に合わせてお選びいただけます。
機能面では天板下幕板上部にノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤー取り付け用の穴を搭載(セキュリティワイヤーは付属しません)。
天板には配線口がありケーブル類をまとめることができます。
デザイン面ではシンプルを基調としすっきりとしたデザインに。
また、丸みのある天板エッジを採用し、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。

付属品配線受け×1仕様天板配線口×2、センタートレー×1、サイドトレー×2材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工、本体=鋼板・焼付塗装質量(kg)35.95【天板】ホワイト【本体】ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)【下肢空間】1500×645耐荷重(kg)【天板】100【トレー】5(いずれも当分布質量)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×42外寸法・幅(mm)1600外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)700サービス分類組立・設置・取付
注意
※SAサイドキャビネットと組み合わせた場合、サイドキャビネットが約20mmほど前に出ます。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,560/税込5,016
北海道地方数量1につき4,560/税込5,016
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする