曜日別特売
SA-046SC-B3 SBK SAデスク サイドキャビネット プラス[家具] 16422555

 

SA-046SC-B3 SBK SAデスク サイドキャビネット プラス[家具] 16422555
SA-046SC-B3 SBK SAデスク サイドキャビネット プラス[家具] 16422555

SAデスク サイドキャビネット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード16422555品番SA-046SC-B3 SBK
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)サイドキャビネット。
平机に収納を追加したい場合にお選びください。全段ラッチ付き、オールロック機構を備えています。
4輪自在キャスター(前輪ストッパー付)、転倒防止キャスター付き。

付属品ペントレー×1、仕切板S×2、仕切板L×1、鍵仕様全段ラッチ付き、オールロック機構材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工【本体】鋼板・焼付塗装質量(kg)23.5ブラック引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75【中段】328×442×114【下段】317×527×295外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)603グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)577サービス分類組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.25MB)
注意
※SAデスク 平机(奥行700mm、600mm)と組み合わせた場合、サイドキャビネットが約20mmほど前に出ます。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,290/税込3,619
北海道地方数量1につき3,290/税込3,619
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする