YF-3060-6-1800 M6アルミフレーム(中荷重用) ヤマト(機構部品) 16425036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6アルミフレーム(中荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)1800
幅(mm)30
トラスコ品番177-6690
内容量1本注文コード16425036品番YF-3060-6-1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。寸法(mm)30×60長さ(mm)1800トラスコ品番177-6690材質アルミ幅(mm)30質量(kg)3.38高さ(mm)60表面処理アルマイト処理ねじ寸法(mm)6断面積(mm2)708.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする