曜日別特売
PU-N3T ウレタンスポンジ ソフラスN アイオン 16425203

ウレタンスポンジ ソフラスN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード16425203品番PU-N3T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
厚さ(mm)3幅(mm)480長さ(mm)270トラスコ品番472-9323材質ポリウレタン質量(g)90
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする