ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
AOI
エポボンドEB-100A 速硬化タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2缶)
注文コード
16427942
品番
EB100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
航空灯火の灯器類の固定に最適です。耐衝撃性、耐熱性に優れます。速硬化なため、冬季の施工でも短期間で硬化します。
用途
冬季や早期解放のための、航空灯火の灯器類の固定に。
トラスコ品番
483-5557
セット内容
主剤2.5kg缶、硬化剤2kg缶
材質
主剤:エポキシ樹脂混合物、硬化剤:ポリメルカプタン混合物
質量(kg)
4.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐衝撃性、耐熱性
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
エポボンドEB-100A 速硬化タイプ AOI
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ