AOI
プロパッチシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16428082
品番
PPS1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。
用途
コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。
トラスコ品番
483-5611
材質
改質石油アスファルト
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
9
寸法(縦×横)(mm)
200×300
注意
※専用スプレータイププライマーをご使用ください。