曜日別特売
ST820 ボンネルタイト AOI 16428107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボンネルタイト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード16428107品番ST820
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。

用途
コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
トラスコ品番483-5727材質ポリエチレン樹脂発泡体厚さ(mm)20質量(kg)1.4寸法(縦×横)(mm)1000×1000発泡倍率15倍NETIS番号CG-110037-A

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428098
2021-08-01
用途: 側溝コンクリートの補修用
その他業種

大変、軽量で加工しやすくてコンクリート収縮の緩衝材として利用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする