曜日別特売
PSL-20SWCA ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット) 16428152

ロックアウトステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組
トラスコ品番474-7003
内容量1組注文コード16428152品番PSL-20SWCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。

トラスコ品番474-7003質量(kg)7縦(mm)584.2横(mm)584.2ホルダー数4フック22個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする