曜日別特売
TRDA-151 本締錠 DA 美和ロック 16428317

本締錠 DA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
バックセット51mm
内容量1セット注文コード16428317品番TRDA-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
付属品鍵3本付トラスコ品番449-7392材質(シリンダー・サムターン)ステンレス質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44深さ(mm)(ケース)72適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする