TS-8LEN-100WT ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤 16428773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-8LEN-100WT ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤 16428773
TS-8LEN-100WT ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤 16428773
TS-8LEN-100WT ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤 16428773
TS-8LEN-100WT ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤 16428773
TS-8LEN-100WT ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤 16428773

ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
倍率(倍)100
内容量1個注文コード16428773品番TS-8LEN-100WT
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。

用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など倍率(倍)100測定範囲(mm)1最小目盛(mm)0.01有効視野(mm)2.1仕様電池ホルダ(TS-8L-LCCN)(別売)トラスコ品番453-7068幅(mm)70高さ(mm)204質量(g)320タイプ正立像タイプ電源ACアダプター(TS-LACLC)(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)70×204LED色白色LED材質(レンズ)ガラス
注意
※電源は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする