SK(新潟精機)
快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
測定範囲(mm)
0~25.0
0~13.0
0~25.0
0~6.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16429227
品番
MH-250KD
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0~25.0
目量(mm)
0.01
器差(μm)
3
トラスコ品番
486-6011
全長(mm)
99.5
質量(g)
90
本体質量(g)
100
先端形状
平面
ステム形状
ストレートステム
RoHS指令(10物質対応)
対応