CCJ コンテナとは、高さ1,900mm、幅1,289mm、奥行き530mmのそのまま4tトラックに16台積載可能な植物の搬送に適したコンテナです。
荷台の改造をする必要なく4tトラックに16台積載可能なコンテナです。
連結金具とキャスターのストッパー、棚板を標準装備しています。
棚サイズの変更が簡単!様々な種類の植物に合わせて調整しやすくなりました。
堅牢で、雨や風・暑さや寒さなどの耐候性にも優れています。
連結金具は折りたたむことができるため、使わない時は省スペースで収納可能です。
連結金具はワンタッチで連結可能です。女性でもスピーディーに負荷なく連結することができます。
複数のCCJコンテナを連結することで、トラックの荷台から下した後の移動もスムーズです。
棚いっぱいに植物を積載しても、十分に耐えることができるストッパー付きのキャスターです。