単品イメージ図です。写真は2枚分となります。
JB(日本ボデーパーツ工業)
樹脂 丸型フェンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(mm)
1100
1100
1280
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16429851
品番
5123175
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
550
色
黒色+白線入り
高さ(mm)
550
外周長(mm)
1700
関連資料:
図面(0.02MB)
注意
※製品の特性上、表面に跡や傷が付いている事があります。予めご了承の上、ご購入してください。