曜日別特売
5121050 樹脂 丸型フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業) 16429860

単品イメージ図です。写真は2枚分となります。

5121050 樹脂 丸型フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業) 16429860
5121050 樹脂 丸型フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業) 16429860

樹脂 丸型フェンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)1280
内容量1枚注文コード16429860品番5121050
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質高密度ポリエチレン長さ(mm)1280幅(mm)610黒色+白線入り高さ(mm)610外周長(mm)1930
関連資料:図面(0.01MB)
注意
※製品の特性上、表面に跡や傷が付いている事があります。予めご了承の上、ご購入してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする