曜日別特売
CCA-105 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 16429884

同軸テストリード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード16429884品番CCA-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

テストリード同軸ケーブル仕様

用途通信機・仮配線・模型・教材などの接続。仕様両側シールドクリップM(金メッキ)トラスコ品番471-8241質量(g)87全長(m)1.5コードRG-58A/UケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする